Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
2L950697
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
Metabo Vrtačka šroubovák HO 26-82
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L950697
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
620
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Délka základní patky (mm)
295
Hloubka hoblování (mm)
0 - 2.6
Šířka hoblování (mm)
82
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
620
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Délka základní patky (mm)
295
Hloubka hoblování (mm)
0 - 2.6
Šířka hoblování (mm)
82
Maximální hloubka záběru (mm)
9
Volnoběžné otáčky (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602682700