Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
8G881052
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
Metabo Vrták BEV 1300-2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G881052
Šířka
78
Výška
273
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
362
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
78
Výška
273
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
362
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1300
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
44
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
1100
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min)
3100
Typ držáku vrtáku
Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G881052
EAN
4007430314505
UBB
500668625204
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600574810