Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
8S829642
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
Metabo Vrták BE 850-2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S829642
Šířka
78
Výška
273
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
362
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
78
Výška
273
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
362
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
36
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
640
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min)
1800
Typ držáku vrtáku
Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S829642
EAN
4007430314314
UBB
500668624629
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600573000