Most bought products
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
7F154943
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
Metabo Vrták BE 18 LTX 6 BODY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F154943
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
6
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
12
Max. točivý moment (Nm)
4
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 4000
S nabíječkou baterií
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
6
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
12
Max. točivý moment (Nm)
4
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 4000
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
METABO
Type
BE 18 LTX 6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F154943
EAN
4007430263520
UBB
500668624470
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600261890