Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
1W253335
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
Metabo Vrták BDE 1100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Plný popis
Objednací číslo
1W253335
Šířka
85
Výška
165
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
535
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
85
Výška
165
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
535
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
4.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
3 - 16
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
55
Zasunutí nástroje
5/8x16 palců UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
430
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min)
800
Typ držáku vrtáku
Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 640
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600806000