Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
9R670128
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
Metabo Vibrační bruska SXE 150-5.0 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R670128
Šířka
148.5
Výška
92.7
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
228.8
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
148.5
Výška
92.7
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
228.8
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
1
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Upevnění brusiva
Burs
Volnoběžné otáčky (1/min)
4000 - 10000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
5
Type
SXE 150-5.0 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R670128
EAN
4007430320810
UBB
500668618290
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
615050700