Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
2K117374
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
Metabo Vibrační bruska SRE 3185
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Textile dust bags
Plný popis
Objednací číslo
2K117374
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
210
Hmotnost stroje (kg)
1.5
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
210
Hmotnost stroje (kg)
1.5
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2
Upevnění brusiva
Upínání
Šířka základní desky (mm)
184
Délka základní desky (mm)
92
Volnoběžné otáčky (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Textile dust bags
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600442000