Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
5X142910
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
Metabo Trojúhelníková bruska FMS 200 INTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Plný popis
Objednací číslo
5X142910
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
200
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
13000 - 13000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
200
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
13000 - 13000
Základní rohový přípravek (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600065500