Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
8N276800
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
Metabo Trojúhelníková bruska DSE 280 INTEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Plný popis
Objednací číslo
8N276800
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
280
Hmotnost stroje (kg)
1.3
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
14000 - 22000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
280
Hmotnost stroje (kg)
1.3
Frekvence vibrací bez zatížení (1/min)
14000 - 22000
Základní rohový přípravek (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600317500