text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Metabo Stolní pila TS 254


Objednací číslo 3I076687
Šířka 750
Výška 355
Napětí (V) 240
Délka (mm) 740
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hloubka řezu (90°) (mm) 87
Hloubka řezu (45°) (mm) 54
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 750
Výška 355
Napětí (V) 240
Délka (mm) 740
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hloubka řezu (90°) (mm) 87
Hloubka řezu (45°) (mm) 54
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 46.5
Nastavení hloubky řezu (mm) 0 - 87
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200 - 4200
Nastavení sklonu vlevo (°) 1.5
Nastavení sklonu vpravo (°) 46.5
Šířka ložné plochy (mm) 970
Délka nosné plochy (mm) 995
Značka Metabo
Type TS 254

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I076687
EAN 4007430214188
UBB 500658601785
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600668000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.