Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
7Q116832
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
Metabo Stolní pila TKHS 315 C 2,8 DNB
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q116832
Šířka
650
Výška
1000
Napětí (V)
415
Délka
1650
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2800
Hloubka řezu (90°) (mm)
85
Hloubka řezu (45°) (mm)
60
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
650
Výška
1000
Napětí (V)
415
Délka
1650
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2800
Hloubka řezu (90°) (mm)
85
Hloubka řezu (45°) (mm)
60
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
45
Nastavení hloubky řezu (mm)
0 - 85
Volnoběžné otáčky (1/min)
2990 - 2990
Nastavení sklonu vlevo (°)
45
Nastavení sklonu vpravo (°)
45
Šířka ložné plochy (mm)
550
Délka nosné plochy (mm)
800
Značka
METABO
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0103152100