Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
7G315237
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
Metabo Renovační frézka RFEV 19-125 špičatá
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G315237
Šířka
143
Výška
198
Napětí (V)
240
Spotřeba energie (W)
1900
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
521
Průměr kotouče (mm)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
143
Výška
198
Napětí (V)
240
Spotřeba energie (W)
1900
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
521
Průměr kotouče (mm)
130
Volnoběžné otáčky (1/min)
3100
Hloubka frézování (mm)
6
Značka
METABO
Type
RFEV 19-125 RT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G315237
EAN
4007430313720
UBB
500677067000
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603826710