Brusné a lešticí stroje
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
Frézy & hoblíky
9H525483
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
Metabo Renovační bruska RSEV 19-125 RT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H525483
Šířka
124
Výška
179
Napětí (V)
240
Spotřeba energie (W)
1900
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
521
Průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
124
Výška
179
Napětí (V)
240
Spotřeba energie (W)
1900
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
521
Průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
8200
Hloubka frézování (mm)
6
Type
RSEV 19-125 RT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H525483
EAN
4007430313621
UBB
500678924019
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603825700