Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
2J243577
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
Metabo Renovační bruska RSEV 19-125 Betonářský stroj
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2J243577
Šířka
124
Výška
179
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
521
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
124
Výška
179
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
521
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
3.5
Průměr oscilačního obvodu (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3800 - 8200
Type
RSEV 19-125 RT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J243577
EAN
4007430313638
UBB
500677066846
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603825710