text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Renovační bruska RSEV 17-125


Objednací číslo 0F816363
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800 - 9600
Značka METABO
Type RSEV 17-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F816363
EAN 4061792176768
UBB 500711577675
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 603829510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.