Rázové stroje
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
Rázové stroje
1C952566
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
Metabo Rázový šroubovák SSW 650
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1C952566
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
650
Hmotnost stroje (kg)
3
Max. točivý moment (Nm)
600
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Nastavení točivého momentu (Nm)
600 - 600
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
650
Hmotnost stroje (kg)
3
Max. točivý moment (Nm)
600
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Nastavení točivého momentu (Nm)
600 - 600
Průměr šroubu (mm)
20 - 20
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2100
Údery (1/min)
2800 - 2800
Značka
Metabo
Type
SSW 650
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602204000