Řezačky
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
Pily & řezání
Řezačky
2Q831093
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
Metabo Prořezávač stěn MFE 40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Q831093
Šířka
196
Výška
174
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
474
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
4.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
196
Výška
174
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
474
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
4.6
Průměr kotouče (mm)
125
Šířka drážky (mm)
9 - 35
Hloubka řezu (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q831093
EAN
4007430327598
UBB
500686838904
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
604040510