Frézy
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
Diamanty
Frézy
6L981973
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
Metabo Prořezávač stěn 604040900
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L981973
Šířka
174
Výška
176
Délka
474
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
4.6
Průměr kotouče (mm)
125
Šířka drážky (mm)
30 - 30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
174
Výška
176
Délka
474
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
4.6
Průměr kotouče (mm)
125
Šířka drážky (mm)
30 - 30
Hloubka řezu (mm)
40 - 40
Značka
METABO
Type
MFE 40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L981973
EAN
4007430333513
UBB
500695986595
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
604040900