Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
7B630175
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
Metabo Ponorné čerpadlo TP 6600
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B630175
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Materiál krytu motoru
Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru
Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
0.25
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
6.6
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Jmenovitý provozní režim
Jiný
S ochranou proti chodu nasucho
Ne
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
S řezacím systémem
Ne
Materiál skříně čerpadla
Jiný
Obvod čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Vhodné pro suchou montáž
Ano
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
1 1/4 palce (32)
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Type
TP 6600
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B630175
EAN
4003665502236
UBB
500658597744
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0250660000