text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponorné čerpadlo TP 13000 S


Objednací číslo 4B382294
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 10
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 10
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
Materiál krytu motoru Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 0.55
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 13
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Jmenovitý provozní režim Jiný
S ochranou proti chodu nasucho Ne
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
S řezacím systémem Ne
Materiál skříně čerpadla Jiný
Obvod čerpadla Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Vhodné pro suchou montáž Ano
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky 1 1/4 palce (32)
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Značka Metabo
Type TP 13000 S

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B382294
EAN 4003665502298
UBB 500658598163
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0251300000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.