Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
2T859318
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
Metabo Ponorné čerpadlo SP 28-50 S INOX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2T859318
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP68
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IP68
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Materiál krytu motoru
Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru
Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
1.47
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
28
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Jmenovitý provozní režim
Jiný
S ochranou proti chodu nasucho
Ne
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
S řezacím systémem
Ne
Materiál skříně čerpadla
Nerezocel
Obvod čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Vhodné pro suchou montáž
Ano
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
2 inch (50)
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Type
SP 28-50 S Inox
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T859318
EAN
4007430221568
UBB
500658530901
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
604114000