Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
8Z032356
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
Metabo Ponorné čerpadlo PS 15000 S
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z032356
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
10
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Materiál krytu motoru
Jiný
Kvalita materiálu krytu motoru
Jiný
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
0.85
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
15
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Jmenovitý provozní režim
Jiný
S ochranou proti chodu nasucho
Ne
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
S řezacím systémem
Ne
Materiál skříně čerpadla
Jiný
Obvod čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Vhodné pro suchou montáž
Ano
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
1 1/4 palce (32)
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Type
PS 15000 S
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z032356
EAN
4003665502304
UBB
500658606321
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0251500000