text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ploché vrtáky 2mm HEX


Objednací číslo 6E836934
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 2
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Metabo
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E836934
EAN 4007430165428
UBB 500662527224
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 627522000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.