text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Plochá hřebíkovačka DSN 50 DSN 50


Objednací číslo 8O402774
Hmotnost 920
Materiálové pouzdro Plast
Max. provozní tlak (bar) 8
Délka hřebíku (mm) 15 - 50
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Min. provozní tlak (bar) 5
Vhodné pro hřebíky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 920
Materiálové pouzdro Plast
Max. provozní tlak (bar) 8
Délka hřebíku (mm) 15 - 50
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Min. provozní tlak (bar) 5
Vhodné pro hřebíky Ano
Vhodné pro svorky Ne
Vhodné pro kabelové sponky Ne
Značka Metabo
Model DSN 50
Type DSN 50

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O402774
EAN 4007430245991
UBB 500658587927
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601568500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.