text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pilníky DBF 457


Objednací číslo 7H131908
Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 457
Rychlost otáčení (1/min) 175
Hmotnost stroje (kg) 1.5
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Provozní tlak 6.2
Šířka pásu (mm) 13
Maximální provozní tlak (psi) 90
Baleno po 1

Specifikace

Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 457
Rychlost otáčení (1/min) 175
Hmotnost stroje (kg) 1.5
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Provozní tlak 6.2
Šířka pásu (mm) 13
Maximální provozní tlak (psi) 90
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu 400
Model DBF 457
Type DBF 457

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H131908
EAN 4007430245816
UBB 500658582555
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601559000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.