Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
3U949137
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
Metabo Palm fréza KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U949137
Spotřeba energie (W)
1550
Frekvence (Hz)
50 - 60
Napětí
220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
12500 - 12500
Max. výška úkosu ocel 400 N/mm² (mm)
10
Jemné nastavení (mm)
0.1
Type
KFMPB 15-10 F
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Spotřeba energie (W)
1550
Frekvence (Hz)
50 - 60
Napětí
220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
12500 - 12500
Max. výška úkosu ocel 400 N/mm² (mm)
10
Jemné nastavení (mm)
0.1
Type
KFMPB 15-10 F
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U949137
EAN
4007430298416
UBB
500658564322
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601755500