Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
1Z993795
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
Metabo přímočará pila STEB 65 Quick
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z993795
Výška
198
Zdvih (mm)
18
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
227
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Hmotnost stroje (kg)
1.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
198
Zdvih (mm)
18
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
227
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Hmotnost stroje (kg)
1.9
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
65
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
600 - 3000
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
18
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
6
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601030000