text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo přímočará pila STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Objednací číslo 0Z527749
Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 1000 - 3100
Baleno po 1

Specifikace

Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 35
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Rozsah otáčení (°) -45 - 45
Type STEB 140

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601404700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.