Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
4Q002575
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
Metabo přímočará pila STE 140 Plus STE 140 PLUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Q002575
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
1000 - 3100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
35
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Značka
METABO
Type
STE 140 Plus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Q002575
EAN
4007430212283
UBB
500658542393
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601403700