text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo přímočará pila STE 100 Quick


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Objednací číslo 9S548260
Výška 180
Zdvih (mm) 22
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 310
Baleno po 1

Specifikace

Výška 180
Zdvih (mm) 22
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 310
Jmenovitá spotřeba energie (W) 710
Hmotnost stroje (kg) 2
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 100
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 25
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Rozsah otáčení (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Popis

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601100900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.