Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
8Y126571
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
Metabo přímočará pila STE 100 QUICK STE 100 Quick
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Y126571
Výška
180
Zdvih (mm)
22
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
310
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
180
Zdvih (mm)
22
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
310
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
100
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
25
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601100000