Stacionární
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
Pily & řezání
Ostatní
2M004459
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
Metabo Přímočará a pokosová pila KGS 254 M
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2M004459
Šířka
515
Výška
515
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
790
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Průměr pilového kotouče (mm)
254
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
515
Výška
515
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
790
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Průměr pilového kotouče (mm)
254
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
4500
Nastavení úkosu vlevo (°)
47
Nastavení úkosu vpravo (°)
47
Nastavení sklonu vlevo (°)
47
Nastavení sklonu vpravo (°)
2
Šířka ložné plochy (mm)
340
Délka nosné plochy (mm)
775
Šířka řezu 90°/90° (mm)
305
Hloubka řezu 90°/90° (mm)
92
Šířka řezu 90°/45° (mm)
305
Hloubka řezu 90°/45° (mm)
92
Šířka řezu 45°/45° (mm)
205
Hloubka řezu 45°/45° (mm)
47
Type
KGS 254 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602540000