Přímé brusky
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
Broušení & pískování
Přímé brusky
4X351112
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
Metabo Přímá bruska GE 710 PLUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Plný popis
Objednací číslo
4X351112
Šířka
67.75
Výška
78.11
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
419.21
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
67.75
Výška
78.11
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
419.21
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Zasunutí nástroje
Příruba
Volnoběžné otáčky (1/min)
10000 - 30500
Type
GE 710 Plus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X351112
EAN
4007430212351
UBB
500656298394
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600616000