text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Příklepová vrtačka SBEV 1100-2 S


Objednací číslo 9G519628
Šířka 79
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.8
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 79
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 42
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 22
Výstupní výkon (W) 580
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 22
Max. počet zdvihů (1/min) 58900
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3100
Značka METABO
Type SBEV 1100-2 S

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G519628
EAN 4007430313010
UBB 500668626608
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600784500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.