Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
8G868618
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
Metabo Příklepová vrtačka SBEV 1000-2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G868618
Šířka
79
Výška
275
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
353
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1010
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
79
Výška
275
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
353
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1010
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
40
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
20
Výstupní výkon (W)
540
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
22
Max. počet zdvihů (1/min)
53200
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600783500