Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
4P466400
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
Metabo Příklepová vrtačka SBE 850-2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P466400
Šířka
81
Výška
275
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
353
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
81
Výška
275
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
353
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
36
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
18
Výstupní výkon (W)
490
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
20
Max. počet zdvihů (1/min)
58900
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 3100
Značka
METABO
Type
SBE 850-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P466400
EAN
4007430313201
UBB
500668626038
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600782500