text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Příklepová vrtačka SBE 850-2


Objednací číslo 1V284450
Šířka 81
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 353
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 81
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 353
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 36
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 18
Výstupní výkon (W) 490
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 20
Max. počet zdvihů (1/min) 58900
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3100
Značka Metabo
Type SBE 850-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V284450
EAN 4007430313300
UBB 500668626293
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600782850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.