text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Příklepová vrtačka SBE 780-2


Objednací číslo 2A172291
Šířka 79
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 79
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 32
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 18
Výstupní výkon (W) 470
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 20
Max. počet zdvihů (1/min) 58900
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3100
Značka METABO
Type SBE 780-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A172291
EAN 4007430313454
UBB 500668625618
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600781500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.