Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
6N406498
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
Metabo Příklepová vrtačka SBE 650
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Plný popis
Objednací číslo
6N406498
Jmenovitá spotřeba energie (W)
650
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
650
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
9
Délka připojovacího kabelu (m)
2.5
Max. počet zdvihů (1/min)
44800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N406498
EAN
4007430283801
UBB
500658573315
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600671510