Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
0E922606
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
Metabo Příklepová vrtačka SBE 650 IMPULS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Plný popis
Objednací číslo
0E922606
Jmenovitá spotřeba energie (W)
650
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
650
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
9
Délka připojovacího kabelu (m)
2.5
Max. počet zdvihů (1/min)
44800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E922606
EAN
4007430284013
UBB
500658573729
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600672500