Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
6U181442
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
Příklepová vrtačka Metabo SB 850-2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6U181442
Šířka
79
Výška
275
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
361
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
79
Výška
275
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
361
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
36
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
18
Výstupní výkon (W)
490
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
20
Max. počet zdvihů (1/min)
58900
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
1100 - 1100
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
3100 - 3100
Type
SB 850-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6U181442
EAN
4007430313577
UBB
500668625469
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600780000