text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Příklepová vrtačka BHE 2444


Objednací číslo 1Z537585
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.3
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 24
Max. počet zdvihů (1/min) 5400
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.3
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 24
Max. počet zdvihů (1/min) 5400
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1230

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z537585
EAN 4007430203731
UBB 500658526966
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 606153000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.