Víceúčelové nástroje
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
Pily & řezání
Víceúčelové nástroje
3C347373
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
Metabo Multitool MT 400 QUICK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C347373
Šířka
64
Výška
91
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
331
Jmenovitá spotřeba energie (W)
400
Hmotnost stroje (kg)
1.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
64
Výška
91
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
331
Jmenovitá spotřeba energie (W)
400
Hmotnost stroje (kg)
1.4
Zasunutí nástroje
Jiný
Základní rohový přípravek (mm)
93
Frekvence kmitání (1/min)
18500
Značka
METABO
Type
MT 400 Quick Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C347373
EAN
4007430317315
UBB
500667038987
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601406500