text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi kladivo UHE 2660-2 Quick


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Objednací číslo 9P982366
Šířka 210
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 210
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 26
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 4200
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick

Popis

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600697500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.