Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
5L082194
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
Metabo Multi bourací kladivo UHEV2860-2 QUICK SET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5L082194
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
3.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
3.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
35
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
68
Max. počet zdvihů (1/min)
4500
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 2100
Značka
METABO
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600713510