text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi bourací kladivo UHEV 2860-2 QUICK


Objednací číslo 8A538533
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 3.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 3.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 35
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 4500
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 2100
Type UHEV 2860-2 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A538533
EAN 4007430306234
UBB 500658580328
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600713500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.