text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 35 L ACP


Objednací číslo 1T108134
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 35
Délka kabelu (m) 8
Antistatické provedení Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1400
Hmotnost stroje (kg) 16
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Baleno po 1

Specifikace

Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 35
Délka kabelu (m) 8
Antistatické provedení Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1400
Hmotnost stroje (kg) 16
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 69
Napětí 220 - 240
Základní barva Jiný
Maximální podtlak (mbar) 270
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm) 35
Zapojení automatického elektrického nástroje Ano
Frekvence 60 Hz
Délka sací hadice (m) 3.2
Použití prachového sáčku Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69 L
Značka METABO
Type ASR 35 L ACP

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T108134
EAN 4007430250094
UBB 500658522338
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602057000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.