Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
2B271518
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
Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 35 H ACP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2B271518
Typ proudu
AC
Objem zásobníku (l)
35
Délka kabelu (m)
8
Antistatické provedení
Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
16
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ proudu
AC
Objem zásobníku (l)
35
Délka kabelu (m)
8
Antistatické provedení
Ano
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
16
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
69
Napětí
220 - 240
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
270
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm)
35
Zapojení automatického elektrického nástroje
Ano
Frekvence
60 Hz
Délka sací hadice (m)
4
Použití prachového sáčku
Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
H
Značka
METABO
Type
ASR 35 H ACP
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B271518
EAN
4007430279316
UBB
500658522742
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602059000