text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASA 30 L PC INOX


Objednací číslo 9U059695
Šířka 391
Výška 637
Hloubka 397
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 30
Délka kabelu (m) 7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1250
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 391
Výška 637
Hloubka 397
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 30
Délka kabelu (m) 7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1250
Hmotnost stroje (kg) 9.6
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 72
Napětí 220 - 240
Základní barva Nerezocel
Maximální podtlak (mbar) 210
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm) 32
Zapojení automatického elektrického nástroje Ano
Frekvence 60 Hz
Délka sací hadice (m) 3.5
Použití prachového sáčku Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69 L
Značka METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602015000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.