text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASA 25 L PC


Objednací číslo 0I613466
Šířka 377
Výška 531
Hloubka 393
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 25
Délka kabelu (m) 7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1250
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 377
Výška 531
Hloubka 393
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 25
Délka kabelu (m) 7.5
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1250
Hmotnost stroje (kg) 8.3
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 72
Napětí 220 - 240
Základní barva Jiný
Maximální podtlak (mbar) 210
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm) 32
Frekvence 60 Hz
Délka sací hadice (m) 3.5
Použití prachového sáčku Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69 L
S automatickým čištěním filtru Ne
Značka METABO
Type ASA 25 L PC

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I613466
EAN 4007430246677
UBB 500658521348
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602014000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.